曜日別特売

GPSアクション リモコン

GPSアクション リモコン - insta360GPSアクション リモコン - insta360GPSアクション リモコン - insta360GPSアクション リモコン - insta360GPSアクション リモコン - insta360GPSアクション リモコン - insta360GPSアクション リモコン - insta360GPSアクション リモコン - insta360

Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。
3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。
5mまで防水
調節可能なバンドは2つの向きが選べます。
カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。

セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711640CINSAAV/A
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする