モンキーテールマウント

モンキーテールマウント insta360 モンキーテールマウント insta360 モンキーテールマウント insta360 モンキーテールマウント insta360 モンキーテールマウント insta360 モンキーテールマウント insta360 モンキーテールマウント insta360 モンキーテールマウント insta360

好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。
片手で握って自撮り棒としても使用可能。
軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。
好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。

材質アルミ合金、シリカゲル 長さ(mm)500 質量(g)128 接続カメラ:1/4標準スクリューマウント 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X 耐荷重(g)675 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25711685 CING2CB/E
オープン
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする