insta360
アウトドア三脚
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)
187
対象
Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE
接続口
頂部:1/4標準接続ネジ口
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(g)
最大:500
半径(Φmm)
1段ロック:152、2段ロック:232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25711710
CINTRPH/B
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください