曜日別特売

114cm見えない自撮り棒

114cm見えない自撮り棒 - insta360114cm見えない自撮り棒 - insta360114cm見えない自撮り棒 - insta360114cm見えない自撮り棒 - insta360114cm見えない自撮り棒 - insta360114cm見えない自撮り棒 - insta360114cm見えない自撮り棒 - insta360114cm見えない自撮り棒 - insta360

360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。
超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。
高強度素材により、カメラを安定して使用できます。

材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ONE RS 1インチ360度版では、安定性の観点から、自撮り棒を2段(~70cm)までしか伸ばせません。
※推奨の長さを超える場合は、カメラの安定性を見極めながら慎重に撮影してください。
※高速道路走行時やアクションシーンでは、長い自撮り棒を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711755CINSAAVF
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする