三人称視点自転車用テールマウント

三人称視点自転車用テールマウント - insta360三人称視点自転車用テールマウント - insta360三人称視点自転車用テールマウント - insta360三人称視点自転車用テールマウント - insta360三人称視点自転車用テールマウント - insta360三人称視点自転車用テールマウント - insta360三人称視点自転車用テールマウント - insta360三人称視点自転車用テールマウント - insta360

三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。
撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!
調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。

セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1材質アルミ合金ダイカスト長さ(mm)自撮り棒:180~700寸法(mm)サポート:120×66×58質量(g)サポート:138、自撮り棒:102対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25711780CINSTAVH
オープン
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする