ジャービス商事
ミニ折畳テーブル3点セット
ガーデンインテリアにおすすめの、テーブルとイス2脚のセットです。
用途
ガーデンインテリア用テーブル・チェア
寸法(mm)
チェア:315×600×300
色
無塗装
テーブル寸法(mm)
Φ490×450
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713986
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください