曜日別特売

アニマル蛇口ヒマワリ

アニマル蛇口ヒマワリ - ジャービス商事アニマル蛇口ヒマワリ - ジャービス商事アニマル蛇口ヒマワリ - ジャービス商事アニマル蛇口ヒマワリ - ジャービス商事
(1件のレビュー)

ヒマワリのデザインがあしらわれた真鍮製の蛇口です。

用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ材質真鍮真鍮色内容量1個
注意
※別売散水ノズルにて、ホースとワンタッチで着脱可能です。寒冷地仕様ではありません。水を出した際に取っ手の下の隙間から水が漏れる場合がありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25713995-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 庭の立水栓に
その他業種

ヒマワリ型の蛇口を付けた庭園紹介のTV番組で見て可愛いと思い色々探しました。元々ある水道の蛇口から距離があり毎日朝夕に長~いホースをたぐり寄せながら野菜や花壇の水やりをして大変でした。花壇の近くに立水栓を新しく立てた機会にひまわり型の蛇口を取付けたら想像以上に可愛いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする