ヒトデ浪漫(500g)

ヒトデ浪漫(500g) - 寿産業ヒトデ浪漫(500g) - 寿産業ヒトデ浪漫(500g) - 寿産業ヒトデ浪漫(500g) - 寿産業
(9件のレビュー)

害虫・害獣が出そうな場所へ撒くだけで寄せ付けません。
天然素材100%なので環境にもやさしく、散布後は土壌改良の効果も発揮します。

用途害虫・害獣用忌避剤原材料乾燥ヒトデ対象動物ナメクジ、カメムシ、ネズミ、カラス、イノシシ、シカ、サル、ハクビシン、ムカデなど
注意
※水分を避け、涼しい場所へ保管してください。磯の臭いがします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25714205-1袋(500g)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44706684-1セット
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44706684-50994635-- ヒトデ浪漫 寿産業 50994635ヒトデ浪漫寿産業1セット(350g)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: カラス除け

効果抜群、胡瓜、トマトの柵上に付けているが、からすがこなくなった。
最後は肥料となるようだ。自然の物だけにとても良い。
価格がもう少し安ければ最高です。

1が参考にしています
2025-03-31
用途: 鳥よけ
製造業

匂いがすごいですが、外に撒いたのですぐに気にならなくなりました。
ガラス戸に鳥がぶつかってくるので防止のために撒きましたが、撒いた後はぶつかってくることはなくなったので良かったと思います。
後はどれだけ効果が続くのかが気になるところです。

1が参考にしています
2025-03-09
用途: ベランダにあるミカンの木やブルーベリーを食べにくるカラスや鳩を寄せ付けない

今の時期は実がなってないので余り解らないが、袋に入れてぶら下げたところいろんな鳥がよって来なくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 25714205
2024-06-14
用途: 鹿の食害防止対策
学校法人葉室幼稚園教育・研究機関

商品をまくだけで簡単に作業できる。まいてから直ぐに効果が出た。この効果が長持ちすることを期待しています。

2が参考にしています
対象商品 : 25714205
2024-05-28
用途: 鹿による果樹の枝折り、かじり被害防止のため。
南果樹園農・林・水産業

畑地の周囲が森に接しているので、広範囲に撒くわけにいかず、
お茶のティーバッグに詰めて、枝に吊して使用してます。
それなりに効果は出ており、更に増やして試してみようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 25714205
2024-06-23
用途: ブドウ農家 趣味で作っています
サービス業

ブドウ農家さんにプレゼントしたら再度購入 良いみたい

1が参考にしています
2024-04-08
用途: カラス避け
製造業

カラス避けのため畑に撒いたが、臭いだけで効果はなかった。
特に水分を吸った後に乾くと、悪臭がしてキツかった。

1が参考にしています
対象商品 : 25714205
2023-11-02
用途: 花畑
インプロ・E製造業

20㎡程の花畑に鹿が現れ草花を食べてしまうので本商品を蒔きましたが、次の日花畑は鹿の足跡で穴だらけ、効果なし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする