曜日別特売

トマトクリップ

トマトクリップ - ネタフィムトマトクリップ - ネタフィムトマトクリップ - ネタフィムトマトクリップ - ネタフィムトマトクリップ - ネタフィムトマトクリップ - ネタフィムトマトクリップ - ネタフィム
(2件のレビュー)

トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。

用途トマト栽培用誘引具材質ポリプロピレン単重(g)0.8内径(mm)23
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2571430075400-0028201包(1000個)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
2571430975400-0028201包(100個)
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
2571432775400-0030301包(1000個)クリア
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
2571433675400-0030301包(100個)クリア
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: トマト・ナスなどの誘引
その他業種

黒色で紫外線に対する耐候性もあり、白色より長持ちでお得。

対象商品 : 25714327
2024-12-20
用途: トマト栽培
農・林・水産業

使いがっては良いです 耐久性も良いかな 以前別ショップで購入したら使い物ならなかった もう少し安くして

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする