エムシー緑化
フレピオンシャワー
ササ・ススキ・チガヤ・クズなどの防除困難な雑草に対して優れた防除効果を示し、雑草の再発生を抑制します。
用途
ササ・ススキ用除草剤。
有効成分
グリホサートほか
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第24560号
適合雑草
ササ・ススキ・チガヤ・クズ
剤形
シャワー剤
内容量
1本(5L)
関連資料:
(1.8MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714485
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください