エムシー緑化
クサレンジャー
しつこい雑草も根っこまで枯らします。
用途
家庭園芸用除草剤。
適合場所
家庭園芸用
有効成分
ブロマシル、DCMU
有効期限
5年
農林水産省登録第(号)
第21825号
内容量
1袋(2kg)
関連資料:
(1.99MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714494
-
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください