萬有栄養
THE救難食糧ER
1食で274kcal摂取できる、ビスケット。そのまま食べれて、コンパクトなので非常食として最適です。
用途
お部屋の中に置いておける非常食として!
カロリー(kcal)
274/1食
原材料
ビスケット(小麦を含む)(国内製造)、ピーナッツ粉、砂糖、食用植物油脂、脱脂粉乳
アレルギー
乳、 小麦、 落花生
保存期間(年)
5年6か月(製造日より)
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
(1個(56g)あたり)エネルギー274kcal、蛋白質5.5g、脂質10.9g、炭水化物38.4g、食塩相当量25.8mg
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26819880
-
1箱(3本×30個)
ビスケットバー(56g)×3食×30個
¥
25,500
¥
21,980
¥
23,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26819889
-
1箱(9本×20個)
ビスケットバー(56g)×9食×20個
¥
45,000
¥
38,980
¥
42,098
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください