曜日別特売

ライフボックス 3デイズ ボウサイセット

ライフボックス 3デイズ ボウサイセット - 萬有栄養

ブランケット、マスク、保存水、保存食がコンパクトにまとまっております。非常時にすぐに持ち出すことが可能です。

用途非常時の備蓄としてセット内容ビスケットバー×9個、ブランケット×1枚、マスク×1枚、保存水×3本カロリー(kcal)274/1食アレルギー乳、 小麦、 落花生保存期間(年)5年6か月(製造日より)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(8セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26819898-
オープン
31,980
34,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする