エマージェンシクッキー

エマージェンシクッキー - 河本総合防災エマージェンシクッキー - 河本総合防災エマージェンシクッキー - 河本総合防災エマージェンシクッキー - 河本総合防災エマージェンシクッキー - 河本総合防災エマージェンシクッキー - 河本総合防災

サクサクおいしい!ハイカロリーな栄養機能食品です。
開封するだけですぐに食べられる、クッキータイプの非常食。
高カロリーなうえに、消費期限は、一般的な非常食(3~5年)よりも長く、製造より7年となっています。
やわらかめのほろほろクッキーで味は一般的な栄養機能食品のクッキーよりもあっさりとしています。
大き目のポケットなどに入る大きさでしっかりとした食べ応えも特長。
甘すぎない味がお好みの方にお勧め。

用途災害・防災時の食料用種類クッキー内容量(g)60保存期間(年)7内容量1箱(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
香味
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2681995010200001500×375×160チョコレート味熱量:321kcai/1袋、カルシウム:217mg
36,000
33,980
36,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2681996810200003500×375×160抹茶味熱量:328kcai/1袋、カルシウム:211mg
36,000
33,980
36,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2681997710200004520×395×170大麦味熱量:341kcai/1袋、カルシウム:265mg
41,000
40,980
44,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする