3WAY+STAND17 WATERPROOF BAG LCW-17セット

3WAY+STAND17 WATERPROOF BAG LCW-17セット - 河本総合防災

リュックが選べる防災セットです。
災害時の持出しに便利な防水性の高いバッグ
ファスナーは止水栓仕様。ショルダーとリュック、手持ちの3WAYで使用可能。
蓄光引手やリフレクター、ショルダーベルトにはDカンを付け、避難時の安全性や利便性を追求しています。
また、コンパクトながら、防災備品の他にプライベートなアイテムも色々収納できます。

用途非常時の備蓄としてセット内容17L防水仕様防災バッグ×1個、4層防寒・防風アルミポンチョ×1枚、純天然アルカリ保存水500ml×3本、超・防災用ウェットティッシュ×1個、ポケットティッシュ×2個、簡易トイレ5回分×1個、救急セット巾着タイプ×1個、エマージェンシークッキー(プレーン・チョコレート・抹茶各1食)、ヘッドライト×1個、防水備蓄ラジオECO303×1個、単3乾電池4本パック×1個、エマージェンシーホイッスル×1個、すべり止め手袋×1双材質バッグ:500DPVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:270×200×320人数1人用質量(kg/セット)約3.3バッグ容量(L)17内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2682013510000334ホワイト
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2682014410000335ブラック
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2682016010000336カーキ
23,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする