ウィズワン
ヘルスバッグS HBSシリーズ
ワイドな座面のカジュアルタイプ
材質
【袋】ナイロン
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50.5×63.5×86・90・94
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973817
HBS-SPN
SP紺
64-1109-08
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25973826
HBS-CH
チェック
64-1109-09
¥
33,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください