フットマーク
食事用エプロンDX 403702シリーズ
抗菌防臭加工を施し、カビ・臭いの発生を抑えます。
耐熱フィルム使用。80℃以下対応
大きな面ファスナーで着脱。
サイズ
フリー
質量(g)
105
幅(cm)
80
首廻り(cm)
45まで対応
丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25973844
403702-03
ピンク
64-1109-30
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25973860
403702-07
グリーン
64-1109-31
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください