曜日別特売

サラットエプロン 403708シリーズ

サラットエプロン 403708シリーズ - フットマークサラットエプロン 403708シリーズ - フットマークサラットエプロン 403708シリーズ - フットマークサラットエプロン 403708シリーズ - フットマーク

吸水から拡散までのスピードの速さが特徴です。
吸水しても表面はサラッとしています。
裏面は防水フィルムを貼り合わせ水を通さない加工です。
お子様のヨダレ掛けとしてもご使用いただけます。

ピンクサイズフリー質量(g)57幅(cm)36首廻り(cm)38まで対応丈(cm)62アズワン品番64-1109-32内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25973869403708-03
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする