プレミアムプラスジャパン
アダプター
6.5mmの排唾管、11mmのバキュームチップを内径の異なるバキュームと連結できます。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974045
306
サライバエジェクター用/11mm
11
64-1123-30
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25974054
305
オーラルエバキュエーター用
16
64-1123-31
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25974070
307
オーラルエバキュエーター用
10
64-1123-32
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください