プレミアムプラスジャパン
サクションチューブ
色
(ラベンダー、ライトブルー、ライトグリーン、ライム、イエロー)各色×2本入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(Φ×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974079
005L
ヨーロピアンスタイル ラージ
16×136
64-1123-58
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25974088
005M
ヨーロピアンスタイル ミディアム
16×134
64-1123-59
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25974097
006P
ヨーロピアンスタイル スモール
16×130
64-1123-60
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25974106
205M
スタンダード ミディアム
11×134
64-1123-61
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25974115
206P
スタンダード スモール
11×127
64-1123-62
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25974124
335L
アングルタイプ ヨーロピアンスタイル ラージ
16×138
64-1123-63
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25974140
335M
アングルタイプ ヨーロピアンスタイル ミディアム
16×130
64-1123-64
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25974149
336P
アングルタイプ ヨーロピアンスタイル スモール
16×122
64-1123-65
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください