曜日別特売

フレックスサライバエジェクター

フレックスサライバエジェクター - プレミアムプラスジャパンフレックスサライバエジェクター - プレミアムプラスジャパンフレックスサライバエジェクター - プレミアムプラスジャパン

先端で頬や舌を圧排しつつ吸引可能な排唾管です。
患者様の顎に引っ掛けることで固定できるため治療に専念できます。
口腔内の状態に合わせて形状を自在に変形することができます。
渦巻き部に5ヶ所の穴があり、効果的に吸引します。

長さ(mm)【アダプタ】38内径(Φmm)【アダプタ】4外径(Φmm)【アダプタ】6.5アズワン品番64-1123-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00060医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25974167YCDM181
2,500
2,398
2,638(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする