プレミアムプラスジャパン
マウスリトラクター 2050シリーズ
柔軟性があり、口腔内にスムーズに装着できるリトラクター。
口腔内写真撮影時の開口に適しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974298
2050A-2
大人用
131×48
64-1123-83
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25974307
2050C-2
子供用
98×35
64-1123-84
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください