プレミアムプラスジャパン
マウスプロップ 2090シリーズ
シリコーン製で弾力もあり、開口時の負担も少ないマウスプロップ。
中央の孔にデンタルフロスを通して誤飲防止ができます。
溝が浅いので、矯正中の方にもおすすめです。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974334
2090A
ブルー
大人用
41×29×20
64-1123-92
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25974350
2090P
グリーン
子供用
32×24×17
64-1123-93
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください