曜日別特売

丸ペンチ バネ付

丸ペンチ バネ付 - 廣田工具製作所丸ペンチ バネ付 - 廣田工具製作所

ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!
あらゆる精密作業に!ホビー向け!

全長(mm)141質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-15切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2597514715s-125
4,400
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする