廣田工具製作所
軽量電工偏芯圧着ペンチ 1050AHシリーズ
軽量薄型!偏芯でVAも楽に切れます!
3分管フレアも潰し切りできて便利!簡易圧着付!
圧着機能(mm
2
)
1.25~3.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25975190
1050AH-200
200
210
310
3.6
4.6
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25975199
1050AH-225
225
225
320
4
5
¥
6,070
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000