曜日別特売

TAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ

TAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMEDTAKUMED 簡易ギプスシューズ X000シリーズ - TAKUMED

2本の面ファスナーで包帯やギプスをしたまま簡単に履ける室内や屋外で歩行することができる簡易ギプスシューズです。
当製品は室内用ですので、屋外で歩行をされますとソールがすり減り剥がれる可能性がございます。
主に屋外を歩行なさる場合には、メーカーが取り扱う「TAKUMED 船底ギブスシューズ」や「TAKUMED カバー付 ギプスシューズ」をご検討ください。

高さ(cm)【甲】8~14(面ファスナーで調節可)内容量1ケース(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
適合範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975436X000RTPDV5S6864-1130-3815~20(ただしはみ出しても可/足やギプス・包帯をした状態の全長に基づく)
11,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25975445X000R6WT4HM8664-1130-3919~23(ただしはみ出しても可/足やギプス・包帯をした状態の全長に基づく)
11,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25975454X000U44DUJL9864-1130-4022~25(ただしはみ出しても可/足やギプス・包帯をした状態の全長に基づく)
11,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25975470X000RLLYQVXL11664-1130-4126.5~28(ただしはみ出しても可/足やギプス・包帯をした状態の全長に基づく)
11,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする