HouseLab カーペットスペアテープ90周巻

HouseLab カーペットスペアテープ90周巻 - addgood

ホコリ・ダニ・花粉もしっかりキャッチ!細かいゴミまでよく取れる粘着カーペットクリーナーです

質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×50×240巻数90アズワン品番64-1133-07商品タイプスペアテープ適合用途カーペットクリーナー繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975637-
300
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする