addgood
fabrush 消臭スプレー 衣類・布用 無香料
パーフェクトグラフト消臭が、fabrush消臭スプレーとして消臭、除菌効果をパワーアップし、大容量化
本物の消臭剤の登場!『グラフト重合法』による化学吸着、分解により、悪臭を消滅させる強力消臭剤です
容量(mL)
500
質量(g)
570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×215
香り
無香料
アズワン品番
64-1133-76
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25975689
-
¥
470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください