丹羽久
ケスコ ゼリータイプ
乳酸菌・光合成細菌・酵母菌などの有用微生物を特殊な方法で培養したKESCO善玉菌群が、悪臭の原因物質や悪玉菌に強力に働きかけて抑制し、悪臭を元から断ちます
質量(g)
198
容量(g)
165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×77
香り
無香
アズワン品番
64-1136-41
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25975847
-
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください