niwaQ 過炭酸ナトリウム 酸素系漂白剤

niwaQ 過炭酸ナトリウム 酸素系漂白剤 - 丹羽久niwaQ 過炭酸ナトリウム 酸素系漂白剤 - 丹羽久

身体にも環境にもやさしい酸素のチカラで消臭・除菌・漂白
排水後も酸素と無害なナトリウムに分解するので安心です

形状粉末質量(g)515容量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×190アズワン品番64-1136-50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975926-
398
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする