シャボン玉 酸素系漂白剤 750g

シャボン玉 酸素系漂白剤 750g - シャボン玉石けん
(8件のレビュー)

洗濯、台所、ベビー用品、バス用品の漂白やお掃除に使用でき、1つあると便利な商品です
酸素系なので色柄もののお洗濯にもご使用いただけます
塩素系漂白剤では洗えない、ステンレスボトルの漂白、消臭、除菌にも使えます

形状粉末シリーズシャボン玉寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×260内容量(g)750アズワン品番64-1220-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976109-
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 洗濯機掃除に最高です。
幼保連携型認定こども園青森藤こども園教育・研究機関

洗濯機にお湯入れてこれを入れて回すだけでびっくりするくらい汚れがおちますよ。月1回くらいはやろうと思っています。

対象商品 : 25976109
2025-08-06
用途: 衣類の黄ばみ落としに
建設業・工事業

襟周りなど、通常の洗濯では落ちにくい黄ばみも、漬けておくと綺麗に落ちます。商品説明に「形状:液体」とありますが、この商品は粉末です。

2025-05-09
用途: 衣類の漂白

何度もリピートしています。
大容量なのに安価なのでたすかります。
洗濯、ステンレスポットの洗浄、風呂釜の配管洗浄など多用途に活躍します。

1が参考にしています
2025-03-25
用途: 蓄積汚れのリセットに
自動車・二輪車・自転車関連業

洗ってもくさいタオルや長年着てる整備ツナギ、収納中に臭いが出てしまった季節物等々、全部解決しますよ(^^)
必ず40度以上のお湯を使い、よく溶かして、半日ほど漬け置きした後で普通に洗濯してみてください。
黒い汁が出てびっくりニッコリ、さっぱりと洗いあがりますよ。
モノタロウさんでも市中でも価格はほぼ同等です、何かのついでにも頼みやすいですね。

1が参考にしています
2025-02-19
用途: 衣類の洗濯
その他業種

介護施設に入所している母親の衣類を洗濯しているのですが、数時間浸けておくだけでシミも臭いも無くなり綺麗に洗いあがります。
たいへん重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 25976109
2024-06-04
用途: 長年着てるお気に入りの洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

ン十年着ている、着るたびに洗っているお気に入りを漬け置きしたところ茶色い汚れが染み出てきました…すごい。
洗濯後は着心地も爽やかで、においも「無臭」って表現がぴったりです。
色々なものを漬け置きしましたが、色落ちもほぼ無く安心です。
使用の際はぜひ説明書き指示の温度のお湯でどうぞ、効果が段違いです。

対象商品 : 25976109
2024-04-05
用途: 洗濯槽と浴槽の漬け置き
自動車・二輪車・自転車関連業

洗濯機と浴槽の漬け置き洗浄に使いました。
当製品1個750g、5百円ちょいで両方できますので大変安く上がります。
特に洗濯槽…お試しください!すごいですよ!(笑)

対象商品 : 25976109
2024-03-20
用途: 洗濯から漬け置きまで
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんな媒体で目にする舶来クリーンと何ら遜色のない性能です。
モノタロウさんでの価格も市価と同等ですので注文しやすいです。
シャボン玉石けん社製で安全安心ですし使用量も少量、しかも安価で済むので普段の洗濯からお風呂の漬け置きまで色々とお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする