曜日別特売

泥炭石ボディスクラブ石鹸 100g

泥炭石ボディスクラブ石鹸 100g - PELICAN(ペリカン)

泥炭石シリーズのボディ用スクラブ石鹸です
石鹸で直接なで洗い!
炭と泥に加え、蒟蒻・竹スクラブを配合することで、毛穴の黒ずみを洗い、明るいツルスベ肌へ導く
ワキ、ひじ、ひざ、おしり、かかと等気になるパーツ、全身にお使いいただけます
ふんわり優しいヒノキの香り

商品タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×158内容量(g)100アズワン品番64-1223-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976337-100
800
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする