曜日別特売

無添加生ボディソープ 460mL

無添加生ボディソープ 460mL - PELICAN(ペリカン)

ナチュラルな無添加だから、酸化劣化を防ぐ空気に触れにくい二重ボトルに入れた生ボディソープ
頭、顔、全身に使用できます
小さなお子様はもちろん、ご年配の方までご家族でお使い頂けます
石油系洗浄成分0%
子供を抱きながらでも使いやすいワンタッチキャップボトル
中が袋状になっているから、最後までしっかりと使い切れます
モコモコの濃密、やさしい泡心地です!
無香料

容量(mL)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×220アズワン品番64-1223-71商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976355-
750
719
791(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする