曜日別特売

単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V

単2形電池 アルカリ電池 公称電圧 1.5V - ENERGIZER(エナジャイザー)

単三及び単四サイズは、完全使用から最長2年間、液漏れを防止します。
Energizer MAXRアルカリ乾電池
Energizerアルカリ電池は、使用頻度が高い大電流ドレイン装置に電力を供給する産業グレードの電池です。これらのアルカリ電池は容量が安定しており、業務用市場向けに設計されています。アルカリ電池の寿命は、従来のマンガン乾電池より最大7倍も長く、長期間の保管に適しています。Energizer MAX電池は、家庭やオフィスの電子機器に最適です。
特長と利点:1.5 V又は9 V 単3、単4、PP3、単2、単1形乾電池 従来のEnergizer MAX電池よりも30 %長寿命 水銀不使用 保管寿命: 10年 漏れ防止保証 高エネルギー密度
代表的用途
Energizerアルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 ラジオ トーチ リモート 玩具
よくある質問 アルカリ / リチウム電池は有害ですか アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ / 電池を廃棄する方法は 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください

タイプ単2形電池公称電圧(V)1.5本数2コード914-5054レンジEnergizer MAX電池Cバッテリー容量(mAh)8000アズワン品番64-1886-12ターミナルタイプスタンダード内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259767487638900410402
1,940
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする