セパクリーン-A 100本×6箱

セパクリーン-A 100本×6箱 - 栄研化学

検査値への影響が少なく、血清分離をより早く、より確実に行うためのスピッツです。

仕様【採血量】8mL材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)寸法(Φ×mm)【本体】16.2×100キャップ色アズワン品番64-2192-79内容量1箱(6箱×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976940HC1100
39,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする