栄研化学
セパベスト 100本×10袋
検査値への影響が少なく、血清分離をより早く、より確実に行うためのスピッツです。
仕様
【採血量】8mL
材質(本体)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
寸法(Φ×mm)
【本体】16.2×100
キャップ色
白
アズワン品番
64-2192-80
内容量
1箱(10袋×100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976949
HG1100
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000