LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式]

LEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] - エスコLEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] - エスコLEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] - エスコLEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] - エスコLEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] - エスコLEDライト 白色/ナチュラル色/UV [充電式] - エスコ

180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます
ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。
最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯
白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え
ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ

付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル材質耐衝撃ナイロン樹脂全長432mm(折りたたみ時/249mm)質量(g)485品名STINGER SWITCHBLADE電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)保護等級IPX4光源LED球使用電池リチウムイオン電池(USB充電)連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間充電時間(時間)8耐衝撃性2mアズワン品番64-2259-39点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線)明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977116EA758C-200
オープン
28,900
31,790(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする