超強力作業灯/LED [充電式]

超強力作業灯/LED [充電式] - エスコ超強力作業灯/LED [充電式] - エスコ超強力作業灯/LED [充電式] - エスコ超強力作業灯/LED [充電式] - エスコ超強力作業灯/LED [充電式] - エスコ超強力作業灯/LED [充電式] - エスコ

ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。
積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。
フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます
合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています

材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6アズワン品番64-2259-99明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977150EA758SJ-20
オープン
160,300
176,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする