曜日別特売

DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280W

DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280W - エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/280W - エスコ

USB機器(1口)もACコンセント(2口)も使えます。
用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。

仕様USB端子付付属品バッテリー接続コード・シガープラグコード質量(g)580使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)350定格電流(A)2.1出力電圧(V)AC100、DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)定格出力(W)280入力方式シガープラグ・バッテリー接続コード長さ(mm)バッテリー接続コード:700 シガープラグコード:700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ40A(平型ヒューズ)アズワン品番64-2270-49瞬間出力(W)最大700(0.1秒以内)出力周波数55Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977256EA812JA-19A
オープン
8,180
8,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする