曜日別特売

アンテナ デジタル放送対応

アンテナ デジタル放送対応 - エスコ

適合マスト径:Φ25~50mm (マストは市販のものをお使い下さい。)
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送に加え、4K・8K放送も1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。

仕様【性能指数G/T】BS帯域14.8(標準)110°dB/K CS帯域15.2(標準)dB/Kセット内容アンテナ本体、ベランダ取付金具、同軸ケーブル (4C 15m両端F型接栓・片端防水キャップ付)、ケーブル固定バンド、スパナ(M6・M8)寸法(mm)463×753×529(H)質量(kg)2.8 (ベランダ取付金具などを含む)受信周波数11.70~12.75GHzアズワン品番64-2283-62アンテナ利得(dBi)BS帯域34.0(標準)110°、CS帯域34.5(標準)雑音指数(dB)0.5(標準)総合利得(dB)【コンバーター】53±5出力周波数【コンバーター】右旋:1032~2072MHz/左旋:2224~3224MHz内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977326EA940P-6B
オープン
20,000
22,000(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする