UHF卓上ブースター

UHF卓上ブースター - エスコ

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
4K・8K放送対応受信機器
卓上型ブースターで業界最小サイズ

付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224アズワン品番64-2283-69インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977335EA940PB-5A
オープン
10,300
11,330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする