丸十
シンプルトレー SR-362シリーズ
白木のトレー
材質
木・MDF材
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980625
SR-362-4
SS
500
24×17×2.5
64-2539-97
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25980634
SR-362-3
S
520
33×24×2.5
64-2539-98
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25980650
SR-362-2
M
540
36×27×2.5
64-2539-99
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25980659
SR-362-1
L
560
39×29×2.5
64-2540-01
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000