丸十
カフェボード
木製の盛り付け用ボード
材質
木
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980695
V-134
小
520
29×19.5×1.5
64-2540-08
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25980704
V-135
大
1000
40×28×1.5
64-2540-09
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000