曜日別特売

TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズ

TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズ - ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズ - ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズ - ライフソリューションズTOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS01007シリーズ - ライフソリューションズ

TOLSOシリーズBeAm Free
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
狭角から広角まで自由に配光を調整可能
簡単・わかりやすい操作
選ぶ人にも取り付ける人にもやさしい、頼れる1台
設計から施工・調整まで、配光の選定による困りごとを解決
美しい光とグレア低減はそのままに、配光調整機能を両立
中心光度を高めながら、空間づくりの妨げとなるグレアを大幅に低減
配光調整機能とオプションの組み合わせにより、さらに幅広い用途に対応可能
美光色Ra95シリーズ
非調光タイプ
100V配線ダクト用
LED100形

ホワイトタイプ12Vミニハロゲン電球75形1灯器具相当消費電力(W)6.9本体質量(kg)0.7角度調整範囲【配光】13~32°色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光束(Lm)515(器具)アズワン品番64-3182-28LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)95電球の種類LED材質(灯具)アルミダイカスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981167NTS01007WLE1
21,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする