ライフソリューションズ
TOLSOシリーズ LEDスポットライト NTS0250シリーズ
色
ホワイト
タイプ
HID70形1灯器具相当
消費電力(W)
26.6
本体質量(kg)
1.4
角度調整範囲
【配光】14~34°
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
電球の種類
LED
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
LED色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25981176
NTS03503WLE1
3000
電球色
74.8
1990(器具)
64-3182-98
¥
31,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25981185
NTS03506WLE1
4000
白色
63.1
1680(器具)
64-3183-02
¥
42,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25981194
NTS03507WLE1
3500
温白色
61.8
1645(器具)
64-3183-04
¥
42,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000