曜日別特売

瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ

瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ - いしい瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ - いしい瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ - いしい

塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。
細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。
においの原因そのものを分解し消臭します。
人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。

成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水材質【容器】PVCスプレー容量(mL)900液性弱アルカリ性アズワン品番64-3187-57品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安濃度(ppm)【有効塩素】200繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※直射日光や紫外線を避けて冷暗所で保存してください。

※他の製品や薬品などと混ぜないで下さい。

※色落ちなどは目立たない部分で事前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981298KRSS-PS900
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする