シュナイダーエレクトリック
ホーンスピーカ
堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C-5507)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
音圧レベル(dB)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25981700
NK-310
アルミ合金
1.2
グレー
【出力】104(1W・1m)
64-3206-51
¥
23,230
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25981709
NP-535
ASA樹脂
3.2
クリーム
【出力】106(1W・1m)
64-3206-52
¥
36,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000