中型静音樹脂台車2段 NP-204GSシリーズ

中型静音樹脂台車2段 NP-204GSシリーズ - 金沢車輌

メッシュ構造にすることで軽量化と静音性能の向上を実現
前方よりハンドル側に僅かな傾斜をつけることで荷崩れの発生を軽減
前方にはバンパーが付いており衝突時の衝撃を軽減
2段式なので積載可能面積は2倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。
傾斜地等での利用に便利なフットブレーキ付

仕様フットブレーキ付寸法(mm)820×505×H885ブラック車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)200キャスター100Φ静音ノーマーキンググレーゴム、固定×2、自在×2アズワン品番64-3208-57内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981727NP-204GS+FB
55,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする