どこでも洗濯リング ピンチ付き

どこでも洗濯リング ピンチ付き - 杉山金属どこでも洗濯リング ピンチ付き - 杉山金属どこでも洗濯リング ピンチ付き - 杉山金属

物干し竿に取り付けるだけでハンガーを固定することができ、風が吹いても洗濯物がくっついたり、離れたりしません
取り付けは物干し竿の長さに合わせて引っ張るだけ
両端に滑り止めゴムストッパ-が付いているので取り付け簡単
物干し竿の長さを問わず、取り付けられます
ピンチ16個付きでそれぞれ自由に移動できます

材質コイル・ピンチ/ステンレス、シリコンゴム直径(Φmm)【コイル】52質量(g)320長さ(m)【引き延ばし適正】2以下アズワン品番64-3219-21ピンチ数16個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25982944KS-2641
2,370
2,298
2,528(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする