杉山金属
ハンガーがよらない離れない KSシリーズ
材質
スプリング/18-8ステンレス、滑り止めゴム/シリコンゴム
幅(mm)
60
注意
※直径約4cm以内の物干し竿に使用可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
質量(g)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982960
KS-2637
1個(2個)
5m:80/3m:60
5m:127、3m:83
3/5、【適正引き延ばし】2
64-3219-22
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25982969
KS-2636
1個
80
127
5、【適正引き延ばし】1
64-3219-23
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください